Anschlussstück Drehgelenk freibeweglich für schlecht zugängliche Schmier- und Verteilerstellen
Anschlussstück Drehgelenk freibeweglich
ARM-ZSA-DREHGELENK-FBWGL-M10X1KEG-M8X1
Art.-Nr. 0884600111
EAN 4038898873280
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bei Fließfett-Zentralschmieranlagen:
Leitungen mit Ø 4 mm werden mit Kegelringen und Überwurfschrauben M8x1 an Anschlussstücke angeschlossen.
Bei Fett-Zentralschmieranlagen:
Leitungen mit Ø 6 mm werden mit Doppelkegelringen und Überwurfschrauben M10x1 an Anschlussstücke angeschlossen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Anschluss einer Leitung an eine nicht feststehende Schmier- oder Nebenverteilerstelle (unterliegt langsamer Rotation).
![]() | |
Anschlussgewinde (d2) | M8 x 1 |
Abganggewinde (d) | M10 x 1 kegelig |
Schlüsselweite (SW) | 15 mm |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 14 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |