Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Anschlussstück Drehgelenk freibeweglich für schlecht zugängliche Schmier- und Verteilerstellen

Anschlussstück Drehgelenk freibeweglich
ARM-ZSA-DREHGELENK-FBWGL-M8X1KEG-M8X1

Art.-Nr. 0884600110

EAN 4038898873273

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anschlussstück Drehgelenk freibeweglich für schlecht zugängliche Schmier- und Verteilerstellen

Art.-Nr. 0884600110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bei Fließfett-Zentralschmieranlagen:


Leitungen mit Ø 4 mm werden mit Kegelringen und Überwurfschrauben M8x1 an Anschlussstücke angeschlossen.



Bei Fett-Zentralschmieranlagen:


Leitungen mit Ø 6 mm werden mit Doppelkegelringen und Überwurfschrauben M10x1 an Anschlussstücke angeschlossen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Anschluss einer Leitung an eine nicht feststehende Schmier- oder Nebenverteilerstelle (unterliegt langsamer Rotation).

Anschlussgewinde (d2)

M8 x 1

Abganggewinde (d)

M8 x 1 kegelig

Schlüsselweite (SW)

15 mm

Schlüsselweite 2 (SW2)

14 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen