Anschraubplatte für Möbelrolle mit Aufnahmetyp W
Anschraubplatte 28 x 28 mm/38 x 38 mm
ANSHRBPL-F.ROLL-28X28MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Länge | 36 mm |
Aufnahmetyp | W |
Grundplattenbreite | 28 mm |
Grundplattenlänge | 28 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!