Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Anschweißbock GK 8

Anschweißbock Stahl GK8 ohne Feder
ANSHLGPKT-SHWS-O.FED-8-(3,15T)-45

Art.-Nr. 516213245

EAN 4054458652768

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anschweißbock GK 8

Art.-Nr. 516213245

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlagpunkt zum Anschweißen ohne Feder

4-fache Sicherheit



180° schwenkbar



Geschmiedet, hochfest vergütet


  • Bügel rot lackiert

  • Anschweißbock blank


Güteklasse GK 8

Hinweis

Ausrichtung des Ringes in vertikaler Richtung nicht möglich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Tragfähigkeit

3,15 t

Ringdicke (s1)

17 mm

Innendurchmesser (d2)

45 mm

Länge (l1)

80 mm

Höhe (h)

34 mm

Körperhöhe (h1)

42 mm

Körperbreite (b1)

43 mm

Innenhöhe (h2)

49 mm

Produktgewicht (per Stück)

700,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen