Anschweißbock GK 8
Anschweißbock Stahl GK8 ohne Feder
ANSHLGPKT-SHWS-O.FED-8-(5,3T)-55
Art.-Nr. 516213255
EAN 4054458652775
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anschlagpunkt zum Anschweißen ohne Feder
4-fache Sicherheit
180° schwenkbar
Geschmiedet, hochfest vergütet
- Bügel rot lackiert
- Anschweißbock blank
Güteklasse GK 8
Hinweis
Ausrichtung des Ringes in vertikaler Richtung nicht möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Tragfähigkeit | 5,3 t |
Ringdicke (s1) | 22 mm |
Innendurchmesser (d2) | 55 mm |
Länge (l1) | 95 mm |
Höhe (h) | 44 mm |
Körperhöhe (h1) | 60 mm |
Körperbreite (b1) | 50 mm |
Innenhöhe (h2) | 55 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1460,000 g |