Anschweissenden DIN 34828, Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) für Spannschlösser
DIN/WN 34828 Stahl S235JR feuerverzinkt CE
AEND-DIN34828-S235JR-CE-(TZN)-M16
Art.-Nr.
0521000716
EAN 4061975085900
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
M27 nicht nach DIN 34828 genormt
Lieferung paarweise
1x Rechtsgewinde / 1x Linksgewinde
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 200 mm |
Zulässige Belastung | 34 kN |
Normen | DIN 34828 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Bauprodukt | Ja |