Anstoßkappe
Anstoßkappe Modyf
STOSKA-SCHWARZ-EN812
Art.-Nr. M036029999
EAN 4250634494997
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sportlicher Kopfschutz im modernen Baseballmützen-Look. Die Kappe schützt Sie ideal in Situationen, bei denen die Gefahr des Kopfanstoßes besteht.
- EN 812 Zertifizierung, Größe 54-59 cm mit Klettverschluss einstellbar
- Schale aus Hartkunststoff mit Schaumstoffpolsterung
- Integrierte Lüftungslöcher, integriertes Schweißband
- Einsatzbereich: -30°C bis +50 °C
- Obermaterial: 100% Baumwolle
- Kein Ersatz für EN 397 zertifizierten Industrieschutzhelm
Produktinformationen
Datenblätter(X)