Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Anti-Ermüdungsmatte für Schweißarbeitsplätze

Anti-Ermüdungsmatte für Schweißarbeitsplätze
BODMAT-SCHWEISSARBPLTZ-SCHW-90X150CM

Art.-Nr. 0957590261

EAN 4056807249773

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anti-Ermüdungsmatte für Schweißarbeitsplätze

Art.-Nr. 0957590261

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2-lagige Bodenmatte für Schweißarbeitsplätze

Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und einer robusten, flammhemmenden Oberlage


  • Oberseite schwer entflammbar, Brandschutzklasse Cfl-S1

  • Lagen der Matte sind laminiert

  • Griffige Oberfläche für guten Halt
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Zuschnitt

Länge x Breite x Dicke

900 x 1500 x 15 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Ergonomie (Punktesystem)

4 von 5 Punkten

Rutschsicherheit (Punktesystem)

3 von 5 Punkten

Abnutzungsresistenz (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

Temperaturbeständigkeit min./max.

0 bis 60 °C

Produktgewicht (per Stück)

9320,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen