Anti-Ermüdungsmatte gelocht
Anti-Ermüdungsmatte Gummi gelocht
BODMAT-GUMMI-LOCH-SCHWARZ-90X150CM
Art.-Nr. 0957590216
EAN 4058794215359
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bodenmatte aus SBR-Gummi mit Lochmuster für hohe Beanspruchung an trockenen und feuchten Arbeitsplätzen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenken zu schonen.
- Die gelochte Struktur ermöglicht die Drainage von Flüssigkeiten oder die Aufnahme von Spänen
- Brandschutzklasse B1 nach DIN 54332 / DIN 4102
Hinweis
Chemische Beständigkeit muss im Einzelfall geprüft werden.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Zuschnitt |
Länge x Breite x Dicke | 1500 x 900 x 10 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Gummi |
Ergonomie (Punktesystem) | 3 von 5 Punkten |
Rutschsicherheit (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Abnutzungsresistenz (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 130 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 9000,000 g |