Antirutschmatte
Antirutschmatte
ANTIRUMAT-OPAK-GENOPPT-B500XL1200
Art.-Nr. 0683360280
EAN 4038898523802
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Synthese-Kautschuk
Elastisch, Lebensmittel geeignet
Transluzent, einseitig genoppt
Farbneutral, passend zu allen Zargenfarben
Rutschfest
Gegenstände rutschen nicht mehr hin und her
Flexibel
Matte ist individuell zuschneidbar
Hinweis
- Um ein Verrutschen der Matte zu verhindern muss die genoppte Seite oben sein.
- Bei geölten Oberflächen kann eine Verfärbung der Matte nicht ausgeschlossen werden.
- Sofern die Matten nicht in geschlossenenSchubkästen verwendet werden, sondern z.B. auf Regalböden, kann eine Verfärbung durch UV-Bestrahlung nicht ausgeschlossen werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Synthesekautschuk |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Transparent |
Länge | 1200 mm |
Breite | 500 mm |
Dicke | 1,4 mm |