Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Antirutschmatte

Antirutschmatte für Fahrzeugeinrichtung
ANTIRUMATT-FZG-MAM89

Art.-Nr. 0963580189

EAN 4056808794012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Antirutschmatte

Art.-Nr. 0963580189

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Ladungssicherung

Entspricht den Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 14



PVC-Weichschaumbelag



Nur 3,0 mm stark


Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig



Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus



Beidseitig verwendbar



Geschlossene Oberfläche


Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz



Hohe Gleitreibbeiwerte


Von 0,8–1,0 μ



Reißfestigkeit


  • Längsrichtung ≥ 352 N/5 cm

  • Querrichtung ≥ 176 N/5 cm


Reißdehnung


  • Längsrichtung ≥ 22 %

  • Querrichtung ≥ 21 %
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MAM89

Breite

428 mm

Länge

552 mm

Dicke

3 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,202 kg

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen