Antirutschmatte-Kantenschutz
Antirutsch-Kantenschutz
ANTIRUMAT-FZG-KANTENSCHUTZPAD-KPAD6
Art.-Nr. 096380 332
EAN 4053479664842
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Gleitreibbeiwerte
Bis 10 t/m² je nach Reibungspartner Flächenpressung von 0,8 μ
Höchste Sicherheit
Durch Antirutschwirkung auf der Ladegutseite – getestet und bestätigt von mehreren Prüfinstituten
Nur 4,5 mm stark
Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig
Unempfindlich
Gegenüber vielen Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
Vermindert Beschädigungen an Transportgütern, schont Gurte bei scharfkantiger Ladung
Dauerhafter Zeitgewinn
Durch permanente Fixierung am Spanngurt
Datenblätter(X)
- Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- In Logistik, Industrie und Handwerk
Typbezeichnung | KPAD6 |
Breite | 150 mm |
Länge | 150 mm |
Dicke | 4,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,058 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!