Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Antirutschmatte vulkanisiert

Antirutschmatte vulkanisiert
ANTIRUMAT-GUMMI-SCHWARZ-5000X250X2MM

Art.-Nr. 071392 905

EAN 4053479336879

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Antirutschmatte vulkanisiert

Art.-Nr. 071392 905

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimale Ergänzung beim Niederzurren und verhindert außerdem das Eindringen von Betriebsstoffen wie Wasser, Öl und Schmutz

Gesicherter Reibbeiwert von mind. 0,6 μ


Der Zurrmittelbedarf kann genau berechnet werden.



Robuste Volgummi-Mehrwegmatte


Vielfach wiederverwendbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ladungssicherung


Universell im Werkstatt- oder Baubereich

Geeignet für

Normale Lasten

Reibungszahl min.

0,6 µ

Materialstärke

2 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 70 °C

Werkstoff

Gummi

Farbe

Schwarz

Breite

250 mm

Länge

5000 mm

Flächengewicht pro m²

3,04 kg

Raumgewicht

1520 kg/m³

Typbezeichnung

ARMAPRO-L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen