Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Antriebswellen-Werkzeug-Satz 27-tlg.

Antriebswellenwerkzeug Satz 27-teilig
WZG-ANTRWL-SET-27TLG

Art.-Nr. 1952006820

EAN 4062856072552

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Antriebswellen-Werkzeug-Satz 27-tlg.

Art.-Nr. 1952006820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Umfassender, robuster, langlebiger und 27-teiliger Werkzeugsatz für Antriebswellen
  • Größtmögliche Markt- und Typenabdeckung für muttern- und bolzengesicherte Antriebswellen mit 10 Zughülsen und 2 Zugbolzen

  • Entfernen der äußeren Antriebswellengelenke mit dem Gleithammer, auch im eingebauten Zustand. Besonders wichtig beim Austausch der Original-Gummi- oder Thermoplast-Manschetten.

  • Inklusive Spezialzangen-Satz 3-teilig für Spezial-Sicherungsringe ohne Öse


Lieferumfang


  • 1 Verbindungs-Adapter M12 x 1,25 / M16 x 1,5

  • 1 Zugspindel M16 / M12, L=300mm

  • 1 Aufnahme 1-1/2“ x 16G für Einsatz mit Radnaben-Abziehsystem

  • 1 Abstützbuchse mit Drucklager

  • 1 Zug-Mutter M16

  • 1 Gleithammer-Satz 1,4 kg, 3-teilig (Schlaggewicht, Gleitstange, Adapter M18 x 1,5/M12 x 1,75)

  • 1 Stützhülse mit Sichtfenster ∅ außen 38 mm, Länge 80 mm

  • 1 Stützhülse mit Sichtfenster ∅ außen 48 mm, Länge 100 mm

  • 1 Sicherungszangen-Satz für Antriebswellen, 3-teilig

  • 2 Zugbolzen für Antriebswellen-Innengewinde, M14 x 1,5, M16 x 1,5

  • 2 Gleithammer-Zugadapter zum Abziehen der äußeren Antriebswellengelenke

  • 10 Zughülsen für Antriebswellen-Außengewinde, M16 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,0, M20 x 1,25, M20 x 1,5, M22 x 1,0, M22 x 1,5, M24 x 1,5, M27 x 1,5, M30 x 1,5
Hinweis

Erforderlich zum Einziehen der Antriebswelle in die Radnabe. Besonders für Fahrzeuge mit hoher Passgenauigkeit vom Keilnutprofil der Antriebswelle zum Keilnutprofil in der Radnabe geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • U.a. für VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, Mazda, Opel, Renault, Peugeot, Porsche Cayenne etc.

  • Zum Einziehen der Antriebswellen in die Radnabe

  • Zum Einziehen der Radnabe nach Radlagerwechsel

  • Zum Trennen des äußeren Antriebswellengelenks

  • Zur Montage des äußeren Antriebswellengelenks

  • Zur Montage und Demontage der Sicherungsringe an Antriebswellen

Anzahl Teile im Sortiment/Set (10)

27 STK

Produktgewicht (per Stück) (40)

7668,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen