Vytláčacia pištoľ WIT
Vytláčacia pištoľ WIT, 330 ml
PISTOL VYTLACACIA NA WIT-C/WIT-VM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná na aplikáciu 150 ml, 320 ml a 330 ml koaxiálnych kaziet, 300 ml tubulárnych kaziet na film, 280 ml kaziet na škrabku a silikónových kaziet
Rýchla, spoľahlivá a čistá aplikácia
Odmerka/indikátor polohy s mierkou
Predchádzanie chybám merania (mierka = objem malty)
Kryt aplikačnej pištole + stláčacia rukoväť + držiak kartuše: polyamid vystužený skleneným vláknom
- Ľahká a veľmi stabilná
- Jednoduchá manipulácia a presná aplikácia
- Odolná technológia
Rukoväť aplikačnej pištole
Ochrana proti kvapkaniu a uvoľnenie napätia kazety sa aktivujú rukoväťou aplikačnej pištole
Nastavovacia skrutka kompenzuje opotrebovanie dielov mechanizmu
- Predlžuje použiteľnosť aplikačnej pištole
- Žiadne zníženie výkonu z dôvodu opotrebovania
Môže sa používať s nasledujúcimi zmesami chemickej injektážnej malty:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Hárky údajov(X)
Materiál | Plast vystužený skleneným vláknom |
S odmerkou/indikátorom polohy | Áno |
Prevodový pomer | 1:26 |
Výtlačná vzdialenosť na zdvih | 3,5 mm |
Šmyková sila/podmienka | 5000 N / so silou pri uťahovaní rukou 100 N |
Vhodnosť pre injektáž malty | WIT-Express |
Vhodnosť pre typ kartuše | Hadicová fólia (1:10) + 300 ml |
Farba | Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 946 g |