Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Apparaterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Apparate-Lenkrolle mit Feststeller
APPARLNKROLL-FST-ANSHRPL-D125-130KG

Art.-Nr. 0683567823

EAN 4045727124185

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Apparaterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Art.-Nr. 0683567823

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Standard-Vollgummi-Reifen, Stahlblechfelge
  • Nabe mit Gleitlager

  • Bodenschonend

  • Härte 83±5 Shore A

  • Felge aus zwei Stahlblech-Scheiben, vernietet und galvanisch verzinkt

  • Geräuscharmer Lauf

  • Geringer Rollwiderstand

  • Einsatztemperatur von –20°C bis +60°C

  • Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für feuchte Umgebungen. Beständig gegen verdünnte Säuren. Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel und Öle. Die Rollen werden z. B. für Werkstatt-, Montagewagen, Lastroller, Etagewagen, Rollbretter und Müllcontainer verwendet.

Rollendurchmesser (D)

125 mm

Traglast

130 kg

Höhe (H)

156 mm

Rollenbreite (L)

37,5 mm

Rückenloch-Ausladung (R)

37 mm

Lochabstand (a)

80 mm

Lochabstand 2 (b)

60 mm

Länge (A)

100 mm

Breite (B)

85 mm

Langlochbreite (c)

9 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

60 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen