Apparaterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Apparate-Lenkrolle mit Feststeller spurlos grau
APPARLNKROLL-FST-N.KREID-PL-D100-80KG
Art.-Nr. 0683567872
EAN 4045727124444
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Standard-Vollgummi-Reifen, Stahlblechfelge, nicht kreidend, spurlos, grau
- Nabe mit Gleitlager
- Bodenschonend
- Härte 80±5 Shore A
- Abriebfeste Vollgummireifen
- Felge aus zwei Stahlblech-Scheiben, vernietet und galvanisch verzinkt
- Geräuscharmer Lauf
- Geringer Abrollwiderstand
- Einsatztemperatur von –20°C bis +60°C
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Staubschutzring
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für feuchte Umgebungen. Beständig gegen verdünnte Säuren. Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel und Öle. Die Rollen werden für Möbel, Ladenausstattungen, Displaysysteme, aber auch in Industrie und Handwerk sowie in Hotel- und Krankenhausbetrieben eingesetzt.
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 100 mm |
Traglast | 80 kg |
Höhe (H) | 128 mm |
Rollenbreite (L) | 30 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 35 mm |
Lochabstand (a) | 80 mm |
Lochabstand 2 (b) | 60 mm |
Länge (A) | 100 mm |
Breite (B) | 85 mm |
Langlochbreite (c) | 9 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |