Apparaterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Apparate-Lenkrolle mit Feststeller spurlos grau
APPARLNKROLL-FST-N.KREID-PL-D160-180KG
Art.-Nr. 0683567874
EAN 4045727124482
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Standard-Vollgummi-Reifen, Stahlblechfelge, nicht kreidend, spurlos, grau
- Nabe mit Gleitlager
- Bodenschonend
- Härte 80±5 Shore A
- Abriebfeste Vollgummireifen
- Felge aus zwei Stahlblech-Scheiben, vernietet und galvanisch verzinkt
- Geräuscharmer Lauf
- Geringer Abrollwiderstand
- Einsatztemperatur von –20°C bis +60°C
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Staubschutzring
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für feuchte Umgebungen. Beständig gegen verdünnte Säuren. Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel und Öle. Die Rollen werden für Möbel, Ladenausstattungen, Displaysysteme, aber auch in Industrie und Handwerk sowie in Hotel- und Krankenhausbetrieben eingesetzt.
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 160 mm |
Traglast | 180 kg |
Höhe (H) | 199 mm |
Rollenbreite (L) | 40 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 56 mm |
Lochabstand (a) | 105 mm |
Lochabstand 2 (b) | 80 mm |
Länge (A) | 140 mm |
Breite (B) | 110 mm |
Langlochbreite (c) | 11 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |