Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Apparaterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Apparate-Lenkrolle mit Feststeller spurlos grau
APPARLNKROLL-FST-N.KREID-PL-D80-65KG

Art.-Nr. 0683567871

EAN 4045727124437

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Apparaterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Art.-Nr. 0683567871

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Standard-Vollgummi-Reifen, Stahlblechfelge, nicht kreidend, spurlos, grau
  • Nabe mit Gleitlager

  • Bodenschonend

  • Härte 80±5 Shore A

  • Abriebfeste Vollgummireifen

  • Felge aus zwei Stahlblech-Scheiben, vernietet und galvanisch verzinkt

  • Geräuscharmer Lauf

  • Geringer Abrollwiderstand

  • Einsatztemperatur von –20°C bis +60°C

  • Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für feuchte Umgebungen. Beständig gegen verdünnte Säuren. Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel und Öle. Die Rollen werden für Möbel, Ladenausstattungen, Displaysysteme, aber auch in Industrie und Handwerk sowie in Hotel- und Krankenhausbetrieben eingesetzt.

Rollendurchmesser (D)

80 mm

Traglast

65 kg

Höhe (H)

107 mm

Rollenbreite (L)

25 mm

Rückenloch-Ausladung (R)

37 mm

Lochabstand (a)

80 mm

Lochabstand 2 (b)

60 mm

Länge (A)

100 mm

Breite (B)

85 mm

Langlochbreite (c)

9 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

60 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen