Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Apus ESD Polo

Poloshirt Apus ESD
POLOSHIRT ESD APUS GRAPHIT XXL

Art.-Nr. M447555004

EAN 4251402772491

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Apus ESD Polo

Art.-Nr. M447555004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das komfortable Polo bietet dank des Carbonanteils optimalen Schutz für empfindliche Geräte und Bauteile.
  • Angenehmer Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil

  • Bequemer Schnitt

  • Elastische Ärmelbündchen

  • Antistatisch, zertifiziert nach EN 61340-5-1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

XXL

Werkstoff

97% Baumwolle, 2% Carbon, 1% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

200 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen