Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Aquarius Fleecejacke

Fleecejacke Aquarius
FLEECE JACKE AQUARIUS GRAU MELIERT XL

Art.-Nr. M456118003
EAN 4251174748335

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Aquarius Fleecejacke

Art.-Nr. M456118003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderne Fleecejacke aus hochwertigem Material. Erstklassig für den Beruf und die Freizeit geeignet.
  • Thermoregulierendes, elastisches Mikrofleecegewebe

  • 3 Außen-, 2 Innentaschen

  • Reflektierende Einsätze, Kapuze, Kinnschutz

  • Antibakterielle Ausrüstung verhindert unangenehmen Geruch

  • Kordelzug am Saum, elastische Ärmelbündchen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau meliert

Größe

XL

Werkstoff

95% Polyester, 5% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

350 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen