Arbeitsoverall Kübler Quality Dress 4644 1314
Arbeitsoverall Kübler Quality Dress 4644 1314
OVERALL-4644 1314-97-QUALITYD.-GR46-NSP
Art.-Nr. 1931010302
EAN 4057709564032
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kübler Quality Dress 4644 1314
- 2 Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss, rechts mit Smartphone-Tasche
- 2 verstärkte Seitentaschen
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche
- Links: Oberschenkeltasche mit Patte, Klettverschluss
- Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss
- Ärmelsaum mit Knopf weitenregulierbar
- Bund mit Gummizug
- Rücken mit Komfortfalten
- Verstärkte Belastungspunkte
- Knieschonertaschen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 46 |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 285 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur |