Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Arbeitsplatten- und Massivholzverbinder

Arbeitsplatten- und Massivholzverbinder
ARBPLVERB-6X65MM

Art.-Nr. 0683240

EAN 4038898200550

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Arbeitsplatten- und Massivholzverbinder

Art.-Nr. 0683240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Arbeitsplatten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Schraubenlänge

65 mm

Topflochdurchmesser

35 mm

Bohrtiefe

19 mm

Bohrmaß min./max.

32-41 mm

Nutbreite

15 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen