Arbeitsplattenauflage
Arbeitsplattenauflage PVC, öl- und benzinbeständig
ARBPLAUFL-OELBEST-PVC-TRANSP-1500X750X3
Art.-Nr. 0957515021
EAN 4062856213306
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die PVC Arbeitsplattenauflage ist Öl- und benzinbeständig, schützt die Arbeitsfläche und zu bearbeitende Bauteile vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen
- Beständig gegen überlaufende Kraftstoffe (Benzin, Diesel) und Öle
- Die Auflage ist abwaschbar, wasserabweisend und bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe
- Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen und gleichzeitig robust und reißfest
- Temperaturbeständig zwischen -5° und +60° C
Hinweis
Die Arbeitsplattenauflagen sind nur bedingt bei Arbeitsplatte Buche massiv einsetzbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Bei Arbeiten mit Öl, Benzin, Wasser oder haushaltsüblichen Flüssigkeiten sowie mit empfindlichen Bauteilen, z.B. lackierte Oberflächen, Glas, Kunststoff.
Werkstoff | Polyvinylchlorid - Weichfolie |
Farbe | Transparent |
Länge x Breite x Dicke | 1500 x 750 x 3 mm |
Beständigkeit gegen | Wasser, Reinigungsmittel, Öl, Benzin |
Härte nach Shore A | 77 |