Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Arbeitsplattenauflage

Arbeitsplattenauflage PVC
ARBPLAUFLG-PVC-TRANSPARENT-1500X750X3

Art.-Nr. 0957515001

EAN 4062856213276

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Arbeitsplattenauflage

Art.-Nr. 0957515001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die PVC Arbeitsplattenauflage schützt die Arbeitsfläche und empfindliche Bauteile vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen.

Abwaschbar, Wasserabweisend


Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe



Resistent gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel



Glatte Oberfläche


Leicht zu reinigen, robust und reißfest



Temperaturbeständig


Das Material hält Temperaturen zwischen -5° und +60° C aus

Hinweis

Die Arbeitsplattenauflagen sind nur bedingt bei Arbeitsplatte Buche massiv einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bei Arbeiten mit Wasser oder haushaltsüblichen Flüssigkeiten. Bei Arbeiten mit empfindlichen Bauteilen, z.B. lackierte Oberflächen, Glas, Kunststoff.

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Farbe

Transparent

Länge x Breite x Dicke

1500 x 750 x 3 mm

Beständigkeit gegen

Wasser, Reinigungsmittel

Härte nach Shore A

77

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen