Arbeitspoloshirt Damen Job+
Damen-Poloshirt Job+
POLO JOB+ DAMEN ANTHRAZIT M
Art.-Nr. M447886001
EAN 4251792849827
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequemes kurzärmeliges Arbeitspoloshirt mit femininem Schnitt.
- 100 % Baumwolle für höchsten Tragekomfort
- Ca. 190 g/m²
- Knopfleiste mit drei Perlmuttknöpfen
- Band am Halsausschnitt
- Seitliche Schlitze sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.
- Femininer Schnitt, der sich dem Körper anpasst
Erhältliche Größen:
XS - S - M - L - XL - XXL
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietDieses Damen-Poloshirt ist ein Muss für jede Garderobe. Schwarz empfiehlt sich für Aufgaben, bei denen es auch mal schmutziger zugeht. Marineblau ist bei Installateuren und Klempnern sehr beliebt.
AnleitungPflegehinweise:
- Bei 40 °C waschen
- Trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen
- Nicht bleichen
- Nicht chemisch reinigen
- Bei mittlerer Temperatur bügeln
Farbe | Anthrazit |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Piqué-Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |