Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Arbeitspoloshirt Damen Job+

Damen-Poloshirt Job+
POLO JOB+ DAMEN SCHWARZ L

Art.-Nr. M447765002
EAN 4062856196807

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Arbeitspoloshirt Damen Job+

Art.-Nr. M447765002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequemes kurzärmeliges Arbeitspoloshirt mit femininem Schnitt.
  • 100 % Baumwolle für höchsten Tragekomfort

  • Ca. 190 g/m²

  • Knopfleiste mit drei Perlmuttknöpfen

  • Band am Halsausschnitt

  • Seitliche Schlitze sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.

  • Femininer Schnitt, der sich dem Körper anpasst


Erhältliche Größen:
XS - S - M - L - XL - XXL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDieses Damen-Poloshirt ist ein Muss für jede Garderobe. Schwarz empfiehlt sich für Aufgaben, bei denen es auch mal schmutziger zugeht. Marineblau ist bei Installateuren und Klempnern sehr beliebt.
AnleitungPflegehinweise:
  • Bei 40 °C waschen

  • Trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen

  • Nicht bleichen

  • Nicht chemisch reinigen

  • Bei mittlerer Temperatur bügeln

Farbe

Schwarz

Größe

L

Werkstoff

100% Piqué-Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

190 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen