Arbeitspoloshirt Damen Job+
Damen-Poloshirt Job+
POLO JOB+ DAMEN SCHWARZ M
Art.-Nr. M447765001
EAN 4062856196906
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequemes kurzärmeliges Arbeitspoloshirt mit femininem Schnitt.
- 100 % Baumwolle für höchsten Tragekomfort
 - Ca. 190 g/m²
 - Knopfleiste mit drei Perlmuttknöpfen
 - Band am Halsausschnitt
 - Seitliche Schlitze sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.
 - Femininer Schnitt, der sich dem Körper anpasst
 
Erhältliche Größen:
XS - S - M - L - XL - XXL
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
AnwendungsgebietDieses Damen-Poloshirt ist ein Muss für jede Garderobe. Schwarz empfiehlt sich für Aufgaben, bei denen es auch mal schmutziger zugeht. Marineblau ist bei Installateuren und Klempnern sehr beliebt. 
AnleitungPflegehinweise: 
- Bei 40 °C waschen
 - Trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen
 - Nicht bleichen
 - Nicht chemisch reinigen
 - Bei mittlerer Temperatur bügeln
 
Farbe  | Schwarz  | 
Größe  | M  | 
Werkstoff  | 100% Piqué-Baumwolle  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 190 g  | 
Waschbar bei  | 40°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen  |