Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Arbeitspoloshirt Jersey X

Poloshirt Jersey X
POLOSHIRT JERSEY X NAVY S

Art.-Nr. M447579000
EAN 4251596841560

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Arbeitspoloshirt Jersey X

Art.-Nr. M447579000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lässiges Poloshirt mit stilvollem Design
  • Poloshirt aus 100 % Baumwoll-Jersey

  • Bietet einen modernen und professionellen Look, ideal für Mitarbeiter mit Kundenkontakt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDieses Arbeitspoloshirt ist dank seines gepflegten und professionellen Erscheinungsbildes ideal für Profis mit Kundenkontakt.
AnleitungPflegehinweise:
  • Bei 40 °C waschen

  • Bei niedriger Temperatur bügeln

  • Nicht im Trockner trocknen

  • Nicht bleichen

  • Nicht chemisch reinigen

Farbe

Navy

Größe

S

Werkstoff

100% Jersey Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

175 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht im Trockner trocknen, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen