Arbeitspoloshirt Jersey X
Poloshirt Jersey X
POLOSHIRT JERSEY X WEISS 3XL
Art.-Nr.
M447580005
EAN 4251596841546
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lässiges Poloshirt mit stilvollem Design
- Poloshirt aus 100 % Baumwoll-Jersey
- Bietet einen modernen und professionellen Look, ideal für Mitarbeiter mit Kundenkontakt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietDieses Arbeitspoloshirt ist dank seines gepflegten und professionellen Erscheinungsbildes ideal für Profis mit Kundenkontakt.
AnleitungPflegehinweise:
- Bei 40 °C waschen
- Bei niedriger Temperatur bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht bleichen
- Nicht chemisch reinigen
Farbe | Weiß |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 100% Jersey Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 175 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen |