Arbeitsshorts STAR COTTON
Bermuda STAR COTTON
BERMUDA STAR COTTON DUNKELBLAU 50
Art.-Nr.
M413197427
EAN 4255576505190
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichte Arbeitsshorts für den Sommer mit Tragekomfort dank 100 %-Baumwollanteil
- Höchster Tragekomfort und ergonomischer Schnitt
- Kratzfreie Kleidung (verdeckte Knöpfe)
- Klettverschlüsse, 2 Vordertaschen, 1 Zollstocktasche, 1 Oberschenkeltasche, 2 Gesäßtaschen
- Elastischer Bund
- Robuste, reine 100 % Baumwolle
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau |
Größe | 50 |
Größe FR/ES/PT/BE | 44 |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 34 |