Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Arbeitsshorts STAR COTTON

Bermuda STAR COTTON
BERMUDA STAR COTTON HELLGRAU 60

Art.-Nr. M413199439

EAN 4255576505534

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Arbeitsshorts STAR COTTON

Art.-Nr. M413199439

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichte Arbeitsshorts für den Sommer mit Tragekomfort dank 100 %-Baumwollanteil
  • Höchster Tragekomfort und ergonomischer Schnitt

  • Kratzfreie Kleidung (verdeckte Knöpfe)

  • Klettverschlüsse, 2 Vordertaschen, 1 Zollstocktasche, 1 Oberschenkeltasche, 2 Gesäßtaschen

  • Elastischer Bund

  • Robuste, reine 100 % Baumwolle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Hellgrau

Größe

60

Größe FR/ES/PT/BE

54

Werkstoff

100% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

44

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen