Arcori Plus S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 FLEXITEC Arcori Plus
STIEFEL FLEX ARCORI PLUS S3 SCHWARZ 44
Art.-Nr.
M022073044
EAN 4250634447849
Preis für gewählte Verpackungseinheit














Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster und flexibler Sicherheitsstiefel mit einer hitzebeständigen Vibram® Laufsohle. Dieser Stiefel vereint Tragekomfort und hohen Schutz auf eine hervorragende Weise.
- Atmungsaktives Nubukleder
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC HRO, Normalweite 10,5
- FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), Ö-Norm Z 1259, Vibram®
- Ca. 740 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 44 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191 |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße UK | 10 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!