Aries S3 ESD Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3 Aries ESD
HALBSCHUH ARIES S3 SCHWARZ 39
Art.-Nr. M418116039
EAN 4251402751977
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der komfortable S3 Lederschuh weist ein edles Design vor und sorgt für Tragekomfort bei der Arbeit.
- Atmungsaktives Vollleder
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- ESD, metallfrei
- Ca. 600 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, ESD |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße UK | 6 |