Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Armierungsbohrer Plus

Armierungsbohrer Plus
ARMBO-PLUS-D14-L300-AL250MM

Art.-Nr. 0648571430

EAN 4065746612999

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Armierungsbohrer Plus

Art.-Nr. 0648571430

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr robuster Armierungsbohrer mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus. Für den schlagenden Einsatz in Bohrhämmern.
  • Sehr Robust mit optimaler Kraftübertragung, da der Bohrer aus einem Stück gefertigt ist.

  • Besonders effizient und konstant hohe Durchtrennungsgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer durch den Einsatz mit Bohrhammerschlag.

  • Extrem lange Lebensdauer dank speziell entwickeltem Hartmetall

  • Das einteilige 4-Schneiden-Hartmetallelement bei Ø 12 und 14 mm verhindert ein Einhaken auf Armierung.
Hinweis

Achtung: Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Bohren von Armierungsstahl

Anleitung

Einsatz mit Hammerschlagfunktion

Durchmesser (Ø)

14 mm

Länge

300 mm

Arbeitslänge

250 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Saugbohrer Plus M

SAUGBO-PLUS-M-D12-L320-AL200MM

Schneller Hammerbohrer mit sehr hoher Standzeit und Mehr-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
x 1 St.
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Bohrhammer H 28-MLS POWER

BOHAM-EL-(H28-MLS POWER)

Sehr leistungsstarker Bohrhammer mit aktiver Vibrationsdämpfung und Wechselbohrfutter, dadurch ideal für Serienbohrungen geeignet
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen