Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Asbestplattensack mit Schürze und Verschlussbändern

Plattensack-Asbest
PLSACK-ASBEST-260X125X30CM

Art.-Nr. 0899801002

EAN 4053479268514

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Asbestplattensack mit Schürze und Verschlussbändern

Art.-Nr. 0899801002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Asbest-Kennzeichnung nach TRGS 519

Durch die Schürze mit Verschlussbändern, Beschichtung und entsprechende Asbest-Kennzeichnung, können die Technische Regeln zum Arbeitschutz nach der TRGS 519 unterstützt und eingehalten werden.



  • Mit vier Hebeschlaufen (Länge: 25 cm)

  • Traglast SWL: 1.500 kg

  • Sicherheitsfaktor SF: 5:1

  • Gewebestärke: 120 + 20 g/m²
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten nach der TRGS 519

  • Zum sammeln, zu lagern und zu beseitigen von Asbesthaltigen Abfällen.

Länge

260 cm

Breite

125 cm

Höhe

30 cm

Werkstoff

Polypropylengewebe

Ausführung

Beschichtet

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen