Asbestplattensack mit Schürze und Verschlussbändern
Plattensack-Asbest
PLSACK-ASBEST-320X125X30CM
Art.-Nr. 0899801003
EAN 4053479268361
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Asbest-Kennzeichnung nach TRGS 519
Durch die Schürze mit Verschlussbändern, Beschichtung und entsprechende Asbest-Kennzeichnung, können die Technische Regeln zum Arbeitschutz nach der TRGS 519 unterstützt und eingehalten werden.
- Mit vier Hebeschlaufen (Länge: 25 cm)
- Traglast SWL: 1.500 kg
- Sicherheitsfaktor SF: 5:1
- Gewebestärke: 120 + 20 g/m²
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten nach der TRGS 519
- Zum sammeln, zu lagern und zu beseitigen von Asbesthaltigen Abfällen.
Länge | 320 cm |
Breite | 125 cm |
Höhe | 30 cm |
Werkstoff | Polypropylengewebe |
Ausführung | Beschichtet |