Asphaltschraubanker Reduzierstück
Asphaltschraubanker Reduzierstück
GWDEINSA-DBL-(W-SA A-IG)-M16/M10-L25MM
Art.-Nr. 0901700003
EAN 4045989596836
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
Nenndurchmesser (d1) | 16 mm |
Innengewinde (d2) | 10 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Außengewinde | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |