Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Asphaltschraubanker W-SA A-IG

Asphaltschraubanker W-SA A-IG
DBL-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X100

Art.-Nr. 0901722102

EAN 4052703174874

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Asphaltschraubanker W-SA A-IG

Art.-Nr. 0901722102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verankerung im Asphalt, zu verarbeiten mit Injektionsmörtel WIT-PE 1000. Ausführung mit metrischem Innengewinde, Stahl verzinkt
  • Für Verankerungen direkt in Asphalt

  • Verankerung durch Verbund zwischen Injektionsmörtel WIT-PE 1000, Asphalt und Asphaltschraubanker sowie Formschluss zwischen Asphalt und Asphaltschraubanker

  • Mit den zugehörigen Reduzierstücken kann die Gewindegröße M16 auf M12 oder M10 reduziert werden

  • Demontage durch Herausdrehen der metrischen Schraube jederzeit möglich

  • Zu Verarbeiten mit: Injektionsmörtel WIT-PE 1000: Pure-Epoxy Mörtel

  • Verarbeitung von 0°C bis +40 °C

  • Mindesthaltbarkeit der Kartusche: 24 Monate

  • Lagerungstemperatur zwischen +5°C und +25°C
Hinweis

Die Verarbeitungshinweise des Injektionsmörtels WIT-PE 1000 sind zu beachten. Der Asphaltschraubanker ist nicht für ständige Zuglasten geeignet.

Anwendungsgebiet

Bohrloch herstellen und reinigen

Bohrloch vom Grund mit WIT-PE 500 auffüllen. Verarbeitungshinweise auf der Kartusche beachten!

Asphaltschraubanker mit Setzwerkzeug einschrauben

Asphaltschraubanker bündig zur Oberfläche eindrehen. Verbundmasse tritt aus.

Bauteil montieren

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • W-SA A-IG wird zur Verankerung in Asphalt verwendet

  • Nur geeignet für ständige Drucklasten. Nicht für ständige Zuglasten geeignet. Nur kurzftistig mit Zug- oder Querlasten belasten

  • Geeignet zur Befestigung von Fahrradständern, Einkaufswagenleitsysteme, Parkbänke, Zäune, Absperrungen, Schildern, Hinweistafeln, Müllbehälter, Baustellenzäune, Baustellenabsicherungen etc.

Dübeldurchmesser

16 mm

Dübellänge (l)

100 mm

Innengewinde

16 mm

Bohrlochdurchmesser

22 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

110 mm

Setztiefe (h nom)

100 mm

Asphaltdicke min.

150 mm

Erforderliche Schraubenlänge - Bedingung

25 mm + Dicke des Anbauteils

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (d sk)

30 mm

Antriebart

Innensechskant

Gewindedurchmesser

24,6 mm

Innenantrieb

IS12

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/2 Schraubendreher Einsatz 6kant

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW12-L140MM

Asphaltschraubanker Reduzierstück

GWDEINSA-DBL-(W-SA A-IG)-M16/M12-L25MM

x 25 St.
Asphaltschraubanker Reduzierstück

GWDEINSA-DBL-(W-SA A-IG)-M16/M10-L25MM

x 15 St.
Maschinenaufnahme SDS-plus M8 SDS-plus M8

MAAUFN-F.REINIGBURST-WIT-PE500-PLUS

Für Reinigungsbürste REBAR und Reinigungsbürste WIT-RB (Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Verlängerung für Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M8

VERL-F.REINIGBURST-GWDM8-2X345MM

Für Reinigungsbürste WIT-RB (Beton Multi WIT-UH 300) und Reinigungsbürste REBAR (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB22)-MA-BOLOD22MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung

AUSBLASPUMP-F.BOLOREINIG-GRO

x 1 St.
Absaugglocke

ABSAUGGLOCK-F.AUSBLASPUMP

Staubsaugeraufsatz zum Absaugen von Bohrstaub bei Bohrlocherstellung oder -reinigung
Injektionsmörtel PURE EPOXY WIT-PE 1000

DBL-MOERT-(WIT-PE1000)-SBSKART-585ML

Pure-Epoxy-Mörtel mit langer Verarbeitungszeit, ideal für große Verankerungstiefen und Bohrlöcher sowie hohe Temperaturen, geeignet für Verbundanker, Beton und nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse (REBAR)