Asphaltschraubanker W-SA A-IG
Asphaltschraubanker W-SA A-IG
DBL-(W-SA A-IG M16)-(DTB)-22X155
Art.-Nr. 0901722157
EAN 4052703174904
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Verankerungen direkt in Asphalt
- Verankerung durch Verbund zwischen Injektionsmörtel WIT-PE 1000, Asphalt und Asphaltschraubanker sowie Formschluss zwischen Asphalt und Asphaltschraubanker
- Mit den zugehörigen Reduzierstücken kann die Gewindegröße M16 auf M12 oder M10 reduziert werden
- Demontage durch Herausdrehen der metrischen Schraube jederzeit möglich
- Zu Verarbeiten mit: Injektionsmörtel WIT-PE 1000: Pure-Epoxy Mörtel
- Verarbeitung von 0°C bis +40 °C
- Mindesthaltbarkeit der Kartusche: 24 Monate
- Lagerungstemperatur zwischen +5°C und +25°C
Die Verarbeitungshinweise des Injektionsmörtels WIT-PE 1000 sind zu beachten. Der Asphaltschraubanker ist nicht für ständige Zuglasten geeignet.
Bohrloch herstellen und reinigen
Bohrloch vom Grund mit WIT-PE 500 auffüllen. Verarbeitungshinweise auf der Kartusche beachten!
Asphaltschraubanker mit Setzwerkzeug einschrauben
Asphaltschraubanker bündig zur Oberfläche eindrehen. Verbundmasse tritt aus.
Bauteil montieren
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- W-SA A-IG wird zur Verankerung in Asphalt verwendet
- Nur geeignet für ständige Drucklasten. Nicht für ständige Zuglasten geeignet. Nur kurzftistig mit Zug- oder Querlasten belasten
- Geeignet zur Befestigung von Fahrradständern, Einkaufswagenleitsysteme, Parkbänke, Zäune, Absperrungen, Schildern, Hinweistafeln, Müllbehälter, Baustellenzäune, Baustellenabsicherungen etc.
Dübeldurchmesser | 16 mm |
Dübellänge (l) | 155 mm |
Innengewinde | 16 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 160 mm |
Setztiefe (h nom) | 155 mm |
Asphaltdicke min. | 200 mm |
Erforderliche Schraubenlänge - Bedingung | 25 mm + Dicke des Anbauteils |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (d sk) | 30 mm |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindedurchmesser | 24,6 mm |
Innenantrieb | IS12 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!