Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Aufbauschraube DIN 3015-3, Typ AS, W.TEC-Serie

SHR-AUFBAU-3015/3-AS-W1-(DSP)-GR3

Art.-Nr. 4499034302

EAN 4069214900472

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Aufbauschraube DIN 3015-3, Typ AS, W.TEC-Serie

Art.-Nr. 4499034302

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mithilfe Aufbauschrauben können mehrerer Schellenkörper der gleichen Baugröße nach DIN 3015 übereinander montiert werden
Nur für Nenngrößen 2 bis 5. Für Nenngröße 1 ist die Aufbauschraube 4499017002 aus DIN3015-1 zu verwenden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße nach DIN

3

Gewindeart x Nenndurchmesser (d6)

M8

Länge (l)

30 mm

Kopflänge (L2)

15 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (L3)

14 mm

Schlüsselweite (SW)

12 mm

DIN

3015-3

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen