Aufbauschraube Typ AF
DIN 3015-1 Stahl Zink-Nickel
SHR-AUFBAU-RO-DIN3015/1-AF2-W3-GR2/2
Art.-Nr. 059903921
EAN 4047376426931
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN3015-1, Stahl, Zink-Nickel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenngröße | AF2 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M6 |
Länge (l) | 40 mm |
Kopflänge (L2) | 12 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (L3) | 25 mm |
Schlüsselweite (SW) | 11 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |