Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Aufbauschraube Typ AF

DIN 3015-1 Stahl Zink-Nickel
SHR-AUFBAU-RO-DIN3015/1-AF3-W3-GR3/3

Art.-Nr. 059903931

EAN 4050382710635

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Aufbauschraube Typ AF

Art.-Nr. 059903931

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN3015-1, Stahl, Zink-Nickel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

AF3

Gewindeart x Nenndurchmesser (d6)

M6

Länge (l)

30 mm

Kopflänge (L2)

14 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (L3)

12 mm

Schlüsselweite (SW)

11 mm

DIN

3015-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen