Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Auffanggurt ELASTICO

AUFFANGGRT-ELASTICO-(S-XL)

Art.-Nr. 0899032188

EAN 4068362535697

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Auffanggurt ELASTICO

Art.-Nr. 0899032188

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequemer Auffanggurt mit elastischen Schulterbändern für Bewegungsfreiheit und Komfort.

Einfach anpassen, komfortabel arbeiten


  • Viele Einstellmöglichkeiten für die individuelle Anpassung an den Nutzer.

  • Elastische Schulterbänder für Bewegungsfreiheit und Komfort, auch während längeren Einsätzen.


Rundum verstellbar – rundum sicher


  • 1 Auffangöse aus Stahl am Rücken nach EN 361.

  • 1 Auffangöse bestehend aus 2 textilen Schlaufen im Brustbereich nach EN 361.

  • 2 Materialschlaufen aus Polyester zum Mitführen von Werkzeugen und anderen Utensilien.

  • Verstellschnallen an den Schultern, den Beinen und im Hüftbereich.


Zeitloses Design


  • Hochwertige, schwarze Gurtbänder mit roten Akzenten.


Verwechslung ausgeschlossen


  • Integrierte Banderole mit Beschriftungsfeld.

  • Namen eintragen und den eigenen Gurt wiedererkennen.


Lieferung in praktischer Aufbewahrungstasche


  • Geschütze Aufbewahrung und sicherer Transport - der wiederverwendbare Beutel ist ein hilfreicher Begleiter im Arbeitsalltag.
Hinweis

Achtung! Das zulässige max. Benutzergewicht wird durch das im Auffangsystem eingesetzte energieabsorbierende Element (z.B. Falldämpfer nach EN 355, Höhensicherungsgerät nach EN 360 oder mitlaufende Auffanggeräte nach EN 353) bestimmt.



* Benutzergewicht: Gewicht des Anwenders einschließlich mitgeführter Werkzeuge und Ausrüstung.

Größentabelle
Körpergröße in cmHüftumfang in cmBeinumfang in cm
Gurtgrößemin.max.min.max.min.max.
S-XL165190651254575
XL-3XL175205851355090
Anwendungsgebiet
Absturzsicherung
Absturzsicherung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Arbeiten in der Höhe, die sicheres frontales oder dorsales Anschlagen erfordern.

  • Optimal für Anwendungen, bei denen Beweglichkeit im Schulterbereich gefordert ist.

  • Geeignet für das verarbeitende Gewerbe, z. B. Tätigkeiten im Stahlbau, für Bau- und Dacharbeiten sowie technische Wartungen und Instandhaltung.

EN-Norm

361

Kategorie

III

Größe

S-XL

Produktgewicht (per Stück)

1,27 kg

Waschbar bei

Handwäsche bei 40°C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzhelm SH 3000 MULTI

SHTZHELM-(SH3000-MULTI)-WEISS

Individuell anpassbarer, ergonomischer und multifunktionaler Schutzhelm