Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Auffanggurt W300

Auffanggurt W300
AUFFANGGRT-W300

Art.-Nr. 0899033003

EAN 4062856629114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Auffanggurt W300

Art.-Nr. 0899033003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem leichter Auffanggurt mit maximalem Komfort

Guter Tragekomfort


  • Verwendung von 44 mm breiten Gurtbänder

  • Atmungsaktive Rückenpolsterung, die das Tragen schnell und einfach macht


Einfaches und schnelles Anziehen und ausziehen


  • Schnellverschluss an den Beinschlaufen

  • Schnellverschluss und Positionierung der Brustschnalle


Zugelassen bis 150 kg



Vorderer Anschlagpunkt nach EN 361 mit 2 grossen gelben Ringen, die die Erkennung erleichtern



Anschlagpunkt (EN 361) auf der Rückseite nach oben versetzt, einfach zu erreichen



Keine Druckstelle während des Transports (z.B. im Auto) und von Material auf den Schultern

Hinweis

Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, empfehlen wir diese mittels eines Karabiners zu verbinden. Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbinungsmittels verbunden werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

EN-Norm

361

Traglast max.

150 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen