Aufhängeschiene für Unterschrankschrankaufhänger
Aufhängeschiene für Schrankaufhänger Unterschrank
SHN-F.SHRNKAUFH-ST-(ZN)-H120MM
Art.-Nr.
0683712127
EAN 4050642947283
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Aushängesicherung, wodurch das unbeabsichtigte Aushängen des Korpus ausgeschlossen ist
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Höhe | 120 mm |
Breite | 120 mm |
Dicke | 8 mm |
Lochabstand | 48 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!