Auftragsschutztasche mit Klettverschluss
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss
AUFTRGSHTZTASH-DINA4-KLETT-GRAU
Art.-Nr. 0824010000
EAN 4050642426528
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite
- Kordel ist lose beigelegt
- Einreißschutz an den Ecken der Klarsichtfolie
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Passend für alle gängigen A4- Werkstattaufträge und Werkstattplaner
Verschlussart | Klettverschluss |
Werkstoff | Karton |
Farbe | Grau |
Produktgewicht (per Stück) | 229,600 g |
Geeignet für | DIN A4 |
Breite | 233 mm |
Höhe | 330 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!