Auftragsschutztasche mit Klettverschluss
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss
AUFTRGSHTZTASH-DINA4-KLETT-ROT
Art.-Nr. 0824010004
EAN 4045727910375
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite
- Kordel ist lose beigelegt
 - Einreißschutz an den Ecken der Klarsichtfolie
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Passend für alle gängigen A4- Werkstattaufträge und Werkstattplaner
Verschlussart  | Klettverschluss  | 
Werkstoff  | Karton  | 
Farbe  | Rot  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 228,300 g  | 
Geeignet für  | DIN A4  | 
Breite  | 233 mm  | 
Höhe  | 330 mm  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!