Auftragsschutztasche mit Magnetverschluss
Auftragsschutztasche mit Magnetverschluss
SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-MAGNET-BLAU
Art.-Nr.
0824010009
EAN 4048539458301
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Solide Ausführung mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite
- Kordel ist lose beigelegt
- Einreißschutz an den Ecken der Klarsichtfolie
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Passend für alle gängigen A4 Werkstattaufträge und Werkstattplaner
Verschlussart | Magnetverschluss |
Werkstoff | Karton |
Farbe | Blau |
Produktgewicht (per Stück) | 231,800 g |
Geeignet für | DIN A4 |
Breite | 233 mm |
Höhe | 330 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!