Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

DIN 444 Edelstahl A2 blank
SHR-AUG-DIN444-A2-B-M10X45

Art.-Nr. 010110 45

EAN 4050642795310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

Art.-Nr. 010110 45

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
M10

Länge (l2)

45 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

20 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

10 mm

Augenstärke (s1)

12 mm

Nenndurchmesser

10 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

26 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen